Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoteppich TrendTex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoteppich TrendTex
Autoteppich TrendTex
Autoteppich TrendTex
Artikel-Nr.:
     400-1829300
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     23751
EAN/GTIN:
     4006132237518
Suchbegriffe:
Autofußmatte
Autoteppich
Fußmatte KfZ
Eingangsmatte

Autoteppich TrendTex



- Farbe: Schwarz, - Maße: 74 x 44 x 1cm (L x B x H), - Material: Velour / 100% Polypropylen
1x Fahrermatte, 1x Beifahrermatte, 2x Fontmatten
Ausführung Form 2



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1,81 kg
Material:
Velour / 100% Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 52,81*
€ 71,36*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.