Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland M 88 CB Multistandard M88 M-Serie C1435 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079941
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1435
EAN/GTIN:
     8011869203428
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Midland M 88 CB Multistandard M88 M-Serie C1435 CB-Funkgerät

Großes Farbdisplay
12/24V Spannung
Für alle Fahrzeuge geeignet

Das Midland M-88 CB-Funkgerät kommt als viertes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Es besitzt ein großes Farbdisplay auf der Vorderseite. Das M-88 deckt selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab und kann sowohl mit 12V als auch 24V betrieben werden. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang, ohne störende Nebengeräusche.

Notrufkanäle 9/19 und Vorzugskanal · Mikrofon mit 6pol. Anschluss und Up/Down/Vorzugskanal · Externer Lautsprecheranschluss

Kategorie: CB-Funkgerät
Gewicht: 677 g
Länge (Tiefe): 57 mm
Höhe: 188 mm
Besonderheiten: 12-Volt Betrieb + Anschluss für Mikrofon + Automatische Rauschsperre + VOX + Roger Beep + S-Meter + Rauschsperre-Regler (Squelch)
Breite: 77 mm
Übertragungsart: Funk
Frequenz: 27 MHz
Produkt-Art: CB-Funkgerät
Hersteller-Nr.: C1435
EAN: 8011869203428
Systemleistung: 2 W RMS

Lieferumfang: Inkl. Bügelhalterung für das Amaturenbrett + Mikrofonhalter + Saugnapf zur Montage auf Glas + DIN-Halterung mit Entriegelungsschlüsseln

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, 8011869203428, Midland, C1435, M 88 CB Multistandard M88 M-Serie, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 133,73*
€ 166,50*
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 182,38*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 301,10*
€ 352,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.