Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland M 88 CB Multistandard M88 M-Serie C1435 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334842
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1435
EAN/GTIN:
     8011869203428
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das Midland M-88 CB-Funkgerät kommt als viertes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher. Es besitzt ein großes Farbdisplay auf der Vorderseite. Das M-88 deckt selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab und kann sowohl mit 12V als auch 24V betrieben werden. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang, ohne störende Nebengeräusche.
Features:
Großes Farbdisplay
12/24V Spannung
Für alle Fahrzeuge geeignet
Lieferumfang:
Inkl. Bügelhalterung für das Amaturenbrett + Mikrofonhalter + Saugnapf zur Montage auf Glas + DIN-Halterung mit Entriegelungsschlüsseln
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
188 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
677 g
Übertragungsart:
Funk
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
12-Volt Betrieb + Anschluss für Mikrofon + Automatische Rauschsperre + VOX + Roger Beep +
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, Midland, M 88 CB Multistandard M88 M-Serie, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 133,73*
€ 166,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 182,38*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 301,10*
€ 352,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.