Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx
Technaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080700
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3531
EAN/GTIN:
     4260101736192
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Technaxx Mini Lautsprecher MusicMan Mini AUX, SD, USB Pink

USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB
Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse in 5 trendigen Metallic-Farben
Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervorragende Klangqualität

Mini MusicMan Soundstation
Portabler Mini-Lautsprecher mit eingebautem MP3-Player, USB-Slot & MicroSD-Kartenfach bis zu 32 GB.

Kategorie: Mini Lautsprecher
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AUX + SD + USB
Schnittstellen (Eingang): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + microSD + USB
Schnittstellen (Ausgang): Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Übertragungsart: Kabelgebunden
Stromversorgung: akkubetrieben + netzbetrieben
Stromversorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + Netzteil (optional)
Akku-Laufzeit (max.): 9 h
Herstellerfarbe: Pink
Breite: 50 mm
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Gewicht: 117 g
Farbe: pink
Produkt-Art: Mini Lautsprecher
Hersteller-Nr.: 3531
EAN: 4260101736192
Ausführung: für Filterlüfter
Filterklasse: G3
Material: Kunststoff

Lieferumfang: Technaxx MusicMan Mini + USB-Audio-Kabel + Handschlaufe (anbringbar am Gerät) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, tragbare lautsprecher, 4260101736192, Technaxx, 3531, MusicMan Mini, Handylautsprecher, Lautsprecher Smartphone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 23,53*
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 23,55*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 24,71*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 28,83*
€ 39,19*
€ 3,50*
ab € 31,66*
€ 43,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sony
MDRE99LPP
ab € 4,02*
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.