Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegas PS90502 12St. Rundzahn-Laubsägeblätter Gr. 1 Hart-und Weichholz, Kunststoffe/Eisen und Nichteisenmetalle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pegas
Pegas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082426
Hersteller:
     Pegas
Herst.-Nr.:
     PS90502
EAN/GTIN:
     4009215167429
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt pegas
laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
Pegas PS90502 12St. Rundzahn-Laubsägeblätter Gr. 1 Hart-und Weichholz, Kunststoffe/Eisen und Nichteisenmetalle

Rundzahn-Laubsägeblätter mit spiralförmiger Zahnung, die ein Schneiden in alle Richtungen gestattet. Speziell für die Bearbeitung von Hart-und Weichholz, Kunststoffe, Eisen und Nichteisenmetalle.

19 Zähne / cm.

Sägeblatt-Länge: 130 mm
Inhalt: 12 St.
Sägeblatt-Breite: 0.80 mm
Ausführung: Rundzahn
Material-Eignung: Hart-und Weichholz, Kunststoffe/Eisen und Nichteisenmetalle.
Hersteller-Nr.: PS90502
EAN: 4009215167429
Blattstärke: 0,50 mm
Blattbreite: 2,40 mm
Zähne/cm: 7
Schnittbereite: 0,56 mm
Opt. Materialstärke: 4 - 30 mm

Weitere Suchbegriffe: Pegas, PS90502, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter, Rundsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,88*
2 Tage
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,89*
Lager 1039
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.