Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® PoE+ Hat 3 B+, 4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083182
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     rb-poehead3
EAN/GTIN:
     4064161184234
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Raspberry Pi® PoE+ Hat 3 B+, 4 B

Eingangsspannung: 37-57V DC, Gerät der Klasse 2
Ausgangsleistung: 5V DC/3.0A
Kühlung: 25mm x 25mm Lüfter mit 2,2CFM für die Prozessorkühlung
Vollständig isoliertes Schaltnetzteil
Lüfter-Steuerung
Mechanisch kompatibel mit dem bestehenden Raspberry Pi PoE HAT

Die neue Power-over-Ethernet-Zusatzplatine für den Raspberry Pi ersetzt den bisherigen PoE-HAT in allen neuen und bestehenden Designs und erfüllt alle Anforderungen der IEEE 802.3af (802.3at Typ 1) Spezifikationen.
Das Raspberry Power over Ethernetmodul (POE) ist im HAT-Layout gefertigt und bildet eine perfekte Einheit mit dem Raspberry Pi und versorgt diesen mit Strom über ein Ethernet-Kabel! Sie benötigen kein separates Netzteil mehr. Eine ideale Lösung für Embedded- und IoT-Projekte, bei denen keine Steckdose zur Verfügung steht.

Höhe: 56.50 mm
Breite: 65 mm
Kategorie: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Geeignet für: Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B
Passend für: Raspberry Pi®
Produkt-Art: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Hersteller-Nr.: rb-poehead3
EAN: 4250236823560
abspielbare Formate:
Ihr iPod, iPhone, Android-Smartphone
Bluetooth-Audio
Über USB:
Audiodateien: MP3, WMA, AAC, WAV und FLAC
Videodateien in Full HD: H.264, MKV, FLV, MPEG4, MPEG2 (PS), WMV/MOV/DivX/XviD und TS
Bilddateien: JPEG, BMP

Lieferumfang: POE HAT Modul

Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, rb-poehead3, PoE+ Hat, POE, Power over Ethernet, IOT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,40*
€ 24,87*
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 26,95*
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 27,43*
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 29,20*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 32,56*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.