Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Staubsauger Aqua+ Pet & Family 1700W Orange, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas
Thomas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084744
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     788563
EAN/GTIN:
     4005435108976
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Thomas Staubsauger Aqua+ Pet & Family 1700W Orange, Grau

Der Spezialist zur Tierhaar- und Fleckentfernung
Saugen ohne Staubbeutel
Mit AQUA+ Technologie
Umfangreiches Zubehör
1700 Watt
Made in Germany

Der Profi in der Tierhaar- und Feckentfernung. Mit innovatver AQUA+ Technologie. Saugt kraftvoll Tierhaare, Hausstaub und Milben und bindet diese zuverlässig und geruchsneutral im Wasser. Saugt, wischt und trocknet alle glatten Böden in einem Arbeitsgang und entfernt Flecken porentief aus Teppichen und Polstern.

Trockensaugen, wahlweise mit AQUA+ FILTER-System oder Staubbeutel
Spezial-Sprühdruck-System
Stufenlose elektr. Saugkraftregulierung mit ECO-Control
Sprühexdüse mit Hartbodenadapter
Sprühex Polsterdüse
Fugendüse 360 mm lang
THOMAS ProTex
Automatische Kabelaufwicklung
2-fach Parkstellung
2 große Räder
2 Easy Drive Lenkrollen
Sprühmitteltank ca. 1,8 l
Wasseraufnahme ca. 2.6 l

Leistung (Details): 1700 W
Herstellerfarbe: Orange + Grau
Auffangbehälter: 2.6 l
Leistungsaufnahme (max.): 1700 W
Betriebsspannung (Details): 230 V
Stromversorgung: netzbetrieben
Kategorie: Staubsauger
Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos
Saugtechnologie: Nass/Trocken
Kabellänge: 8.00 m
Aktionsradius: 11 m
Breite: 318 mm
Höhe: 306 mm
Gewicht: 8.2 kg
Länge (Tiefe): 486 mm
Farbe: orange + grau
Filtersystem: AQUA+ FILTER-System, Spezial-Hygienefilter, Micro-Abluftfilter
Produkt-Art: Staubsauger
Hersteller-Nr.: 788563
EAN: 4005435108976
Hersteller: Thomas
Modell: 788563 (Aqua+ Pet & Family)
Leistungsaufnahme (max.): 1600 W
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Lieferumfang: Thomas Pet & Family + Tierhaar-Teppichdüse + Turbobürste + Polsterdüse + Fugendüse + Sprühexdüse mit Hartbodenadapter + Sprühex Polsterdüse + ProTex + Staubbeutel XXL + Anleitung.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 6,90*
ab € 214,19*
€ 275,60*
14 Tage
71
€ 6,29*
ab € 236,54*
€ 301,72*
Frei Haus
ab € 236,72*
€ 301,79*
Frei Haus
ab € 237,04*
€ 302,05*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 412,39*
€ 526,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,79*
€ 626,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,33*
€ 623,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,53*
€ 581,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,78*
€ 549,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
787243
ab € 10,19*
Sonstiges
Thomas
787421
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.