Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taskit 103110 Schnittstellenwandler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taskit
Taskit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087184
Hersteller:
     Taskit
Herst.-Nr.:
     103110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Taskit 103110 Schnittstellenwandler 1St.

Adapter Taskit RS232-TO-RS485

Das Gerät ist ein Schnittstellenwandler zwischen RS232 und RS422/RS485. Per DIP-Schalter lassen sich Terminierungswiderstände zu- und zwischen RS422 und RS485 umschalten. Der Konverter kann flexibel auf verschiedene Weise mit Strom versorgt werden. So lässt er sich zum Beispiel direkt über die Steuerleitungen der RS232-Seite versorgen.

Kategorie: Schnittstellenwandler
Breite: 32 mm
Höhe: 16 mm
Betriebsspannung min.: 5 V
Betriebsspannung: 5 V
Leistung (Details): 120 mW
Spannungseingang min.: 5 V
Ausführung: Konverter
Spannungseingang max.: 15 V
Tool-Typ: Adapter
Länge (Tiefe): 62 mm
Ausgangsspannung (max.): 3.6 V
Betriebsspannung max.: 15 V
Ausgangsspannung (min.): 3.3 V
Hersteller-Nr.: 103110
----------
Lochung: Multilochung

Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, adapter rs232, Taskit, 103110, RS232-TO-RS485
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,40*
€ 53,30*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 53,31*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 70,55*
€ 90,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.