Übersicht | "Adapter RS485"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 9,87* pro Stück |
| |
USB-C™ Seriell-Adapter, USB-C™ - RS485 (12 Angebote) USB-C™ Seriell-Adapter, USB-C™ - RS485 Stellt eine serielle RS485-Schnittstelle über einen USB-C™ Port zur Verfügung Produktvorteile: Ermöglicht Datenaustausch zwischen PCs und seriellen Geräten üb... |
ASSMANN Electronic DA-70168 |
ab € 10,45* pro Stück |
| |
Schnittstellenumsetzer (17 Angebote) RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb. RS-485 2-Draht-Betrieb, halbduplex. RS-485 4-Draht-Betrieb, vollduplex. Selbststeuernde RS-485 Sende-/Empfangsumschaltung. Übertragungsrate 4,8 kBit/s bis 115... |
|
ab € 249,22* pro Stück |
| |
ATEN IC485SN Signalumsetzer Weiß (6 Angebote) Der IC485SN ist ein 2-Weg-Wandler zur Umwandlung von RS-232 Signalen in und von RS-422/RS-485 Signalen in Langstreckenanwendungen bis zu 1200 m (4000 ft.) – ohne eine externe Stromversorgung zu ben... |
|
ab € 23,96* pro Stück |
| |
USB - Seriell Adapter (22 Angebote) USB - Seriell Adapter Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Produktvorteile: Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, et... |
ASSMANN Electronic DA-70157 |
ab € 9,35* pro Stück |
| |
DeLOCK 64140 Kabeladapter RS-232 DB9 RS-485 DB9 Beige (4 Angebote) Dieser RS-232 zu RS-485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als Kuppl... |
|
ab € 15,41* pro Stück |
| |
|
GMC Instruments Group 163189 |
ab € 121,27* pro Stück |
| |
RS-232 zu RS-485 Adapter (12 Angebote) RS-232 zu RS-485 Adapter Wandeln Sie RS-232-Signale in RS-485 um. Produktvorteile: Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 bps bis 115.200 bps Erreicht Reichweiten von 1200 m (RS-485), 5 m (RS-232) E... |
ASSMANN Electronic DA-70161 |
ab € 5,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 111,39* pro Stück |
| |
W&T Medienkonverter (2 Angebote) W&T - Medienkonverter - RS-232, RS-422, RS-485 - Serial RS-232, seriell RS-422, serielles RS-485 - D-Sub (DB-9), 9-polig / D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
ab € 150,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 381,22* pro Stück |
| |
VALUE Konverter USB / RS-485 (6 Angebote) USB-Seriell Konverter für den Einsatz mit neueren Notebooks, die oft nur noch USB-Schnittstellen bieten Bis zu 1Mbit/s Datentransferrate möglich Treiberunterstützung für Windows 98 / SE / ME / 2000... |
|
ab € 27,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 123,42* pro Stück |
| |
USB/RS485 Konverter (1 Angebot) Master-Slave Installationskit für die Konfiguration von LGW, Charge Controller, Zähler und RFID-Modul. |
|
ab € 88,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,67* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Adapter RS485 | | ![](/p.gif) | Mit dem RS485 Adapter vielfältige Komponenten verbinden
Die RS485 Schnittstelle bietet eine hohe Toleranz bei elektromagnetischen Störungen. Zudem lassen sich an der multipointfähigen Schnittstelle bis zu 32 Empfänger nutzen. Mit einem passenden Computer-Adapter nutzen Sie die Schnittstelle, die ein Synonym für EIA ist, zusammen mit anderer Hardware. Konverter finden Sie am Markt unter anderem für andere serielle Schnittstellen, für Ethernet Schnittstellen und für Bluetooth.
Technische Spezifikationen der RS485 Schnittstelle
Eigenschaften und die dazugehörigen Werte:
- Empfänger: bis zu 32
- Netzwerktopologie: Point-to-point, Multi-dropped, Multi-point
- Leitungslänge: nicht spezifiziert, bis zu 1200 Meter können möglich sein
- Geschwindigkeit: nicht spezifiziert, aber abhängig von Leitungslänge und Treiberhardware. Bei bis zu 10 Metern gelten 32 Mbit pro Sekunde und bei 1200 Metern 100 Kbit pro Sekunde als möglich.
Wann ist ein Adapter sinnvoll?
Beabsichtigen Sie RS485 Komponenten in RS422 Netzwerken zu nutzen, ist vielfach kein Adapter notwendig. Das liegt an der hohen Ähnlichkeit der beiden Standards. Um in RS485 Netzwerken RS422 Komponenten zu nutzen, ist hingegen ein Adapter ratsam. Ebenso sind Adapter geeignet, um RS485 Komponenten in Netzwerke wie Ethernet und Bluetooth zu integrieren. Planen Sie RS485 Komponenten mit der USB-Technologie zu koppeln, ist ein Adapter ebenfalls eine schnelle und zuverlässige Lösung.
RS485 Adapter für RS232
RS485 Adapter für RS232 sind meist Kombi-Adapter für die Schnittstellen RS232, RS422 und RS485. Je nach Modell sind einzelne Schnittstellen als Steckverbindung oder als Klemmleiste ausgeführt. Die Stromversorgung des Adapters erfolgt modellabhängig über den Bus oder per separater Spannungsversorgung.
RS485 Adapter für USB
Mit diesen Adaptern können Sie ein RS485 Netzwerk in ein USB-Netz integrieren. Viele der USB / RS 485 Adapter sind Kombi-Adapter, die auch die Schnittstelle RS422 bereitstellen. Über eine zusätzliche RS232 Schnittstelle verfügen manche Adapter ebenfalls noch.
RS485 Adapter für Ethernet
Die Ethernet-Technologie bietet viele Möglichkeiten, komplexe und umfangreiche Netzwerke aufzubauen. Mit einem RS485 Adapter für die Ethernet Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Technologien zu kombinieren. Solche Adapter ermöglichen Ihnen die Integration eines Com Ports in ein Netzwerk.
RS485 Adapter für Bluetooth
Mit einem RS485 Adapter für Bluetooth übertragen Sie die RS485 Signale über die beliebte Funktechnologie. Je nach Bluetooth Klasse des Konverters und der weiteren Hardware überwinden Sie so unterschiedliche Distanzen. Klasse 1 bietet eine maximale Reichweite von etwa 100 Metern. Die Reichweite von Klasse 2 liegt bei rund 10 Metern und bei Klasse 3 bei einem Meter.
|
|