Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > RS485 Adapter

  RS485 Adapter  (195 Angebote unter 30.877.596 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „RS485 Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"RS485 Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema RS485 Adapter
^

Mit dem RS485 Adapter vielfältige Komponenten verbinden

Die RS485 Schnittstelle bietet eine hohe Toleranz bei elektromagnetischen Störungen. Zudem lassen sich an der multipointfähigen Schnittstelle bis zu 32 Empfänger nutzen. Mit einem passenden Computer-Adapter nutzen Sie die Schnittstelle, die ein Synonym für EIA ist, zusammen mit anderer Hardware. Konverter finden Sie am Markt unter anderem für andere serielle Schnittstellen, für Ethernet Schnittstellen und für Bluetooth.

Technische Spezifikationen der RS485 Schnittstelle

Eigenschaften und die dazugehörigen Werte:
  • Empfänger: bis zu 32
  • Netzwerktopologie: Point-to-point, Multi-dropped, Multi-point
  • Leitungslänge: nicht spezifiziert, bis zu 1200 Meter können möglich sein
  • Geschwindigkeit: nicht spezifiziert, aber abhängig von Leitungslänge und Treiberhardware. Bei bis zu 10 Metern gelten 32 Mbit pro Sekunde und bei 1200 Metern 100 Kbit pro Sekunde als möglich.

Wann ist ein Adapter sinnvoll?

Beabsichtigen Sie RS485 Komponenten in RS422 Netzwerken zu nutzen, ist vielfach kein Adapter notwendig. Das liegt an der hohen Ähnlichkeit der beiden Standards. Um in RS485 Netzwerken RS422 Komponenten zu nutzen, ist hingegen ein Adapter ratsam. Ebenso sind Adapter geeignet, um RS485 Komponenten in Netzwerke wie Ethernet und Bluetooth zu integrieren. Planen Sie RS485 Komponenten mit der USB-Technologie zu koppeln, ist ein Adapter ebenfalls eine schnelle und zuverlässige Lösung.

RS485 Adapter für RS232

RS485 Adapter für RS232 sind meist Kombi-Adapter für die Schnittstellen RS232, RS422 und RS485. Je nach Modell sind einzelne Schnittstellen als Steckverbindung oder als Klemmleiste ausgeführt. Die Stromversorgung des Adapters erfolgt modellabhängig über den Bus oder per separater Spannungsversorgung.

RS485 Adapter für USB

Mit diesen Adaptern können Sie ein RS485 Netzwerk in ein USB-Netz integrieren. Viele der USB / RS 485 Adapter sind Kombi-Adapter, die auch die Schnittstelle RS422 bereitstellen. Über eine zusätzliche RS232 Schnittstelle verfügen manche Adapter ebenfalls noch.

RS485 Adapter für Ethernet

Die Ethernet-Technologie bietet viele Möglichkeiten, komplexe und umfangreiche Netzwerke aufzubauen. Mit einem RS485 Adapter für die Ethernet Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Technologien zu kombinieren. Solche Adapter ermöglichen Ihnen die Integration eines Com Ports in ein Netzwerk.

RS485 Adapter für Bluetooth

Mit einem RS485 Adapter für Bluetooth übertragen Sie die RS485 Signale über die beliebte Funktechnologie. Je nach Bluetooth Klasse des Konverters und der weiteren Hardware überwinden Sie so unterschiedliche Distanzen. Klasse 1 bietet eine maximale Reichweite von etwa 100 Metern. Die Reichweite von Klasse 2 liegt bei rund 10 Metern und bei Klasse 3 bei einem Meter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.