Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2800 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=67.5 - 184.5cm Aluminium inkl. Tasche, Kugelkopf, 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088173
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52128
EAN/GTIN:
     4007134011854
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann Alpha 2800 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=67.5 - 184.5cm Aluminium inkl. Tasche, Kugelkopf, 3D-Neiger

Schnellkupplungsplatte mit versenkbarem Videopin
Schnellspannklemmung für den bequemen Aufbau
Wasserwaage zur präzisen Ausrichtung der Kamera

Das Universalstativ ALPHA 2800 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2800 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Mittelverstrebung mit Arretierung für stabilen Stand · Leichtgängige Kurbelsäule · Stabiler Transportgriff für unterwegs · Rutschfeste und flexible Gummifüße

Gewicht: 1250 g
Herstellerfarbe: Aluminium
Belastbar bis: 2.5 kg
Arbeitshöhe (max.): 184.5 cm
Farbe: grau
Material: Aluminium
Arbeitshöhe (min.): 67.5 cm
Min. Arbeitshöhe: 67.5 cm
Arbeitshöhe (max.) (Details): 184.5 cm
Kategorie: Dreibeinstativ
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + Kugelkopf + 3D-Neiger
Anschluss: 1/4 Zoll
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Hersteller-Nr.: 52128
EAN: 4007134011854
VGA auf 2x VGA Splitter

Lieferumfang: Dreibeinstativ + Stativ-Etui

Weitere Suchbegriffe: 4007134011854, Cullmann, 52128, Alpha 2800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 22,26*
€ 30,57*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 45,13*
€ 4,00*
ab € 27,69*
€ 45,13*
€ 3,50*
ab € 34,89*
€ 47,59*
Lager 1039
99
€ 6,99*
ab € 56,84*
€ 75,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.