Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2800 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=67.5 - 184.5cm Aluminium inkl. Tasche,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y670061
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52128
EAN/GTIN:
     4007134011854
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Das Universalstativ ALPHA 2800 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2800 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.
Features:
Schnellkupplungsplatte mit versenkbarem Videopin
Schnellspannklemmung für den bequemen Aufbau
Wasserwaage zur präzisen Ausrichtung der Kamera
Lieferumfang:
Dreibeinstativ + Stativ-Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1250 g
Belastbar bis:
2.5 kg
Min. Arbeitshöhe:
67.5 cm
Arbeitshöhe (max.) (Details):
184.5 cm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche + Kugelkopf + 3D-Neiger
Arbeitshöhe (max.):
184.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
67.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, Alpha 2800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 22,27*
€ 30,34*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 44,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,74*
€ 44,91*
€ 3,50*
ab € 34,99*
€ 47,32*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 57,82*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.