Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2800 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=67.5 - 184.5 cm Aluminium inkl. Tasche, Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380998-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52128
EAN/GTIN:
     4007134011854
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann Alpha 2800 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=67.5 - 184.5 cm Aluminium inkl. Tasche,Kugelkopf,3D-Neiger

Cullmann Alpha 2800 3-Wege-Kopf Stativ

Schnellkupplungsplatte mit versenkbarem Videopin
Schnellspannklemmung für den bequemen Aufbau
Wasserwaage zur präzisen Ausrichtung der Kamera

Das Universalstativ ALPHA 2800 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2800 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Ausstattung:
Mittelverstrebung mit Arretierung für stabilen Stand · Leichtgängige Kurbelsäule · Stabiler Transportgriff für unterwegs · Rutschfeste und flexible Gummifüße

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 184.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 67.5 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 1250 g · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Kugelkopf,3D-Neiger

Lieferumfang:
Dreibeinstativ,Stativ-Etui

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Cullmann
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Kugelkopf | 3D-Neiger
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
184.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
67.5 cm
Gewicht:
1250 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134011854, Cullmann, 52128, Alpha 2800
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 45,23*
€ 4,00*
ab € 27,20*
€ 45,23*
€ 3,50*
ab € 47,60*
€ 64,78*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 58,09*
€ 75,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.