Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG PW45 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Klammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AKG
AKG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090457
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     AKGPW45VSETISM
EAN/GTIN:
     9002761028140
Suchbegriffe:
Funkmikrofon-Anlage
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
AKG PW45 Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk inkl. Klammer

Funkmikrofon-Set für Gesang und Sprache
Anmelde- und gebührenfrei
Einfache Bedienung (Plug’n‘Play)

Das PW45 Vocal Set ist ein leistungsfähiges Funksystem für Gesang und Sprache. Es besteht aus einem Funkmikrofon und einem Empfänger. Der Diversity-Empfänger garantiert mit 2 Antennen eine sichere Übertragung des Audio-Signals. Die Empfangsqualität der beiden Antennen wird ständig verglichen und nur das stärkste Funksignal verwendet. Das garantiert optimale Klangqualität ohne Aussetzer. Das Funkmikrofon hat ein Display zur Anzeige des Sendekanals und eine Kontroll-LED für den Batterie-Status. Mit nur einer AA-Batterie läuft es bis zu 8 Stunden. Am Gain-Schalter wird in zwei Stufen die Empfindlichkeit des Audio-Signals eingestellt. Darüber hinaus hat das Funkmikrofon einen knackfreien Ein/Aus/Mute Schalter. Die Kapsel des Funkmikrofons hat eine nierenförmige Richtcharakteristik. Dadurch ist das Mikrofon besonders unempfindlich gegen Griffgeräusche, sicher gegen Rückkopplungen und sorgt für das richtige Durchsetzungsvermögen der Stimme. Ein Innenwindschutz unterdrückt effektiv Pop- und Windgeräusche. Ein Netzgerät, Stativ-Adapter und eine AA-Batterie sind im Lieferumfang enthalten.

Durchsetzungskräftiger Klang des Funkmikrofons dank dynamischer Kapsel mit nierenförmiger Richtcharakteristik · Stabiler Empfang ohne Aussetzer durch Empfänger mit 2 Antennen · Bis zu 8 Stunden Betrieb des Funkmikrofons mit nur einer AA-Batterie · Einfache Bedienung – auspacken und loslegen (Plug’n‘Play) · Anmelde- und gebührenfrei.

Kategorie: Funkmikrofon-Set
Übertragungsart: Funk
Frequenzen-Anzahl (verstellbar): 5
Frequenzbereich: 65 - 20 000 Hz
Sendefrequenz: 838 - 865 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional
Betriebsdauer: 10 h
Besonderheiten: inkl. Klammer
Schnittstellen: Funk
Produkt-Art: Funkmikrofon-Set
Hersteller-Nr.: AKGPW45VSETISM
EAN: 9002761028140
Abmessungen des Koffers:
Außen : L / B / H 27 / 23 / 8 cm
Innen : 24 / 20 / 5,5 cm

Lieferumfang: Netzteil, Stativadapter, 1 x Mignon-Batterie.

Weitere Suchbegriffe: gesangsmikrofone funk, mono mikrofone, 885038028147, AKG, AKGPW45VSETISM, PW45, Singmikrofon, Bühnenmikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 376,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,18*
€ 522,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,81*
€ 518,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,03*
€ 498,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,11*
€ 490,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,21*
€ 447,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.