Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems uLCD-144-G2 Display-Modul 3.7cm (1.44 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4D
4D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090950
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     uLCD-144-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
4D Systems uLCD-144-G2 Display-Modul 3.7cm (1.44 Zoll)

Das uLCD-144-G2 Anzeige-Modul ist kompakt und kosteneffizient und verfügt über eine 1.44” LCD-TFT-Anzeige. Es ist das kleinste verfügbare LCD-TFT-Modul von 4D Systems. Gesteuert durch den GOLDELOX-Prozessor, ist das uLCD-144-G2 die perfekte und kompakteste Anzeige-Lösung für Anwendungen, die ein kleines, eingebettetes Display benötigen. Dieses Modul ist eine elegante Kombination eines 1.44“ TFT-LCD-Schirms, mit einigen wenigen , aber umfassenden Ein-und Ausgabefunktionen.

Display-Technologie: LED
Display (Zoll): 1.44 Zoll
Breite: 54.3 mm
Höhe: 17 mm
Länge (Tiefe): 77.7 mm
Display (cm): 3.7 cm
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Betriebsspannung min.: 4 V
Hersteller-Nr.: uLCD-144-G2
----------
Batterie: 1 x CR2032

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, lcd display, 4D Systems, uLCD-144-G2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,58*
€ 66,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 66,56*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 129,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.