Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Entwicklungsboard SOMO-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4D
4D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091020
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SOMO-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
4D Systems Entwicklungsboard SOMO-II

Das SOMO-II (Sound Modul 2) ist ein kleines Audiomodul zur Wiedergabe von gespeicherten MP3-Audiodateien, wie z.B. Sprach- und Musikaufnahmen, von einer microcSD-Speicherkarte oder eines USB 2.0 Flashspeichers mit Zusatzkomponenten. Das SOMO-II zeichnet sich durch eine On-Board 16-Bit Master Control Unit aus, die speziell für Audio-Encodierung entwickelt wurde. Das SOMO-II unterstützt mit FAT16 und FAT32 formatierte microSD-Speicherkarten, sowie USB-Massenspeicher, die externe Komponenten benötigen, bis zu einer Speicherkapazität von 32 GB. Es bietet 24-Bit-DAC-Ausgang für alle MP3-Bitraten (11172-3 und ISO13813-3 3-Schicht-Audio-Decodierung), mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz bis zu 48 kHz.

Betriebsspannung max.: 5.0 V
Betriebsspannung min.: 3.3 V
Breite: 20.5 mm
Höhe: 11.3 mm
Produkt-Art: Entwicklungsboard
Kategorie: Entwicklungsboard
Tool-Typ: Demo-Board
Länge (Tiefe): 21 mm
Hersteller-Nr.: SOMO-II
----------
Blickwinkel diagonal: 130°
Anzahl IR-LEDs: 2 x 850 nm
Reichweite: Bis zu 91,4 m Sichtbereich
Kabellose Bewegungserkennung: bis auf 7 m einstellbar
Format: H.264

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 4D Systems, SOMO-II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 36,64*
€ 8,95*
ab € 25,93*
€ 36,65*
€ 6,90*
ab € 28,40*
€ 38,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 46,83*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 71,80*
€ 90,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.