Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems SOMO-II Entwicklungsboard SOMO-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y743781
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SOMO-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Das SOMO-II (Sound Modul 2) ist ein kleines Audiomodul zur Wiedergabe von gespeicherten MP3-Audiodateien, wie z.B. Sprach- und Musikaufnahmen, von einer microcSD-Speicherkarte oder eines USB 2.0 Flashspeichers mit Zusatzkomponenten. Das SOMO-II zeichnet sich durch eine On-Board 16-Bit Master Control Unit aus, die speziell für Audio-Encodierung entwickelt wurde. Das SOMO-II unterstützt mit FAT16 und FAT32 formatierte microSD-Speicherkarten, sowie USB-Massenspeicher, die externe Komponenten benötigen, bis zu einer Speicherkapazität von 32 GB. Es bietet 24-Bit-DAC-Ausgang für alle MP3-Bitraten (11172-3 und ISO13813-3 3-Schicht-Audio-Decodierung), mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz bis zu 48 kHz.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.3 mm
Länge:
21 mm
Breite:
20.5 mm
Betriebsspannung max.:
5.0 V
Betriebsspannung min.:
3.3 V
Tool-Typ:
Demo-Board
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 4D Systems
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 35,53*
€ 8,95*
ab € 26,89*
€ 37,17*
€ 6,90*
ab € 28,21*
€ 38,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 46,41*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,51*
€ 90,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.