Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems 4D-BEZEL-32-B Display-Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4D
4D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091028
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     4D-BEZEL-32-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LCD Display-Rahmen
LCD Display
LCD-Anzeige
4D Systems 4D-BEZEL-32-B Display-Blende

Der schwarze Gehäuserahmen aus ABS-Kunststoff für das uLCD-32PTU Anzeige-Modul oder das 4DPi-32, bietet eine Montagelösung mit professionellem Erscheinungsbild, für Panels und Gehäuse. Nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Breite: 84.4 mm
Höhe: 18.4 mm
Länge (Tiefe): 129.4 mm
Hersteller-Nr.: 4D-BEZEL-32-B
----------
Weiß

Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, lcd display-rahmen, 4D Systems, 4D-BEZEL-32-B, 841-7879
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,23*
€ 17,96*
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 18,70*
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 30,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 31,14*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 47,65*
€ 62,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
SK-43DT-AR
ab € 156,92*
Zubehör
4D Systems
uLCD-43DT-AR
ab € 136,97*
Zubehör
4D Systems
SK-32PTU-PI
ab € 80,21*
Zubehör
4D Systems
uLCD-43DT-PI
ab € 136,83*
Zubehör
4D Systems
SK-43DT-PI
ab € 146,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.