Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 36C2500R Notleuchten-Akku Kabel 3.6V 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emmerich
Emmerich
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093973
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     36C2500R
EAN/GTIN:
     4016138988963
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 36C2500R Notleuchten-Akku Kabel 3.6V 2500 mAh

Hochtemperaturfähig
Reihe mit Kabeln

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Kategorie: Notleuchten-Akku
Akku-Kapazität (Details): 2500 mAh
Spannung: 3.6 V
Ausführung: Reihe mit Kabeln
Spezialakku-Besonderheiten: Kabel
Technologie: NiCd
Breite: 26 mm
Höhe: 50 mm
Typ: 36C2500R
Passend für (Details): Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Länge (Tiefe): 76 mm
Produkt-Art: Notleuchten-Akku
Hersteller-Nr.: 36C2500R
EAN: 4016138988963
Kabellänge 30 cm

Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, notleuchtenakku nicd 3,6v 2500mah, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, Emmerich, 36C2500R, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 28,06*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,01*
€ 57,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.