Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 36C2500R Notleuchten-Akku Kabel 3.6V 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y814841
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     36C2500R
EAN/GTIN:
     4016138988963
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.
Features:
Hochtemperaturfähig
Reihe mit Kabeln
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
76 mm
Breite:
26 mm
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten + Notbeleuchtung
Ausführung:
Reihe mit Kabeln
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
36C2500R
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
NiCd
Akku-Kapazität (Details):
2500 mAh
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, notleuchtenakku nicd 3,6v 2500mah, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, Emmerich, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 28,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,84*
€ 57,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.