Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATATMEL-ICE Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095336
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology ATATMEL-ICE Entwicklungsboard 1St.

Das ICE ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von SAM- und AVR®-Mikrocontrollern mit Debug-Funktionen auf dem Chip, die auf dem ARM® Cortex®-M basieren.

Kategorie: Entwicklungsboard
Breite: 210 mm
Höhe: 37 mm
Länge (Tiefe): 297 mm
Serie (Embedded Mikrocontroller): AVR®32 UC3 A4
Tool-Typ: Debugger/Programmer
Betriebsspannung: 5 V
Technologie: 32-bit MCU
Architektur: 32-bit
Hersteller-Nr.: ATATMEL-ICE
----------
Messgenauigkeit: 0 bis 100°C (±1°, -20°C bis 1°C und 101°C bis 200°C (±2°C), <-20°C und >200°C (±5°C)

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, Programmiergerät, mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATATMEL-ICE, 130-6122, ATATMEL-ICE-ND, atmel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,91*
€ 246,09*
€ 6,90*
ab € 214,04*
€ 248,27*
Frei Haus
ab € 270,98*
€ 318,96*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 285,11*
€ 327,92*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 551,79*
€ 618,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,97*
€ 717,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,09*
€ 692,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.