Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 870/4 05050205001 Verbindungsteil Antrieb 1/4" (6.3 mm) Abtrieb 1/4" (6.3 mm) 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095361
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05050205001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Wera 870/4 05050205001 Verbindungsteil Antrieb 1/4" (6.3 mm) Abtrieb 1/4" (6.3 mm) 50mm 1St.

Anwendung:Maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Ausführung:Mit Außenvierkantabtrieb
Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

Kategorie: Verbindungsteil
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm)
DIN-Norm: DIN 3126-F 6,3 + DIN ISO 1173
Produkt-Art: Verbindungsteil
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: 05050205001
----------
Messgenauigkeit: 0 bis 100°C (±1°, -20°C bis 1°C und 101°C bis 200°C (±2°C), <-20°C und >200°C (±5°C)

Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 3,42*
€ 4,56*
7 Tage
237
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,95*
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,95*
1 Tag
237
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,11*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05050210001
ab € 3,38*
Zubehör
Wera
05050220001
ab € 7,81*
Zubehör
Wera
05050215001
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.