Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01008G0038 J01008G0038 Koax-Adapter BNC-Stecker - SMB-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095486
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01008G0038
EAN/GTIN:
     4064161267210
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMB
SMB Adapter
Telegärtner J01008G0038 J01008G0038 Koax-Adapter BNC-Stecker - SMB-Stecker 1St.

BNC-Stecker - SMB-Stecker

Produkt-Art: Koax-Adapter
Frequenz (max.): 4 GHz
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Impedanz: 50 ?
Anschluss A: BNC-Stecker
Anschluss B: SMB-Stecker
Bauform: Adapter
Kategorie: Koax-Adapter
Typ: J01008G0038
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: J01008G0038
Hersteller-Nr.: J01008G0038
----------
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 132

Weitere Suchbegriffe: SMB Steckverbinder, bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, smb steckverbinder telegärtner, Telegärtner, J01008G0038, 712-2955
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 13,05*
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,06*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,86*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 35,90*
€ 3,50*
ab € 30,33*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021255
ab € 2,452*
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,25*
Zubehör
Radiall
R141862000
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.