Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMB Steckverbinder
>
Artikel
HF Adapter, BNC - SMB, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz, Koaxial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7122955
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
J01008G0038
EAN/GTIN:
5059045942221
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMB
SMB Adapter
Adaptertyp = BNC-Stecker auf SMB-Stecker
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = SMB
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Länge = 23.7mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kabeltyp = Koaxial
BNC-Stecker auf SMB-Stecker HF-Koaxial-Adapter, 50 Ohm, Telegärtner. HF-Koaxialadapter, 50-Ohm-BNC-Stecker-auf-SMB-Stecker, mit Teflon-Isolator, vernickeltem Messingchassis und vergoldetem Mittenkontakt.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
BNC-Stecker auf SMB-Stecker
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
SMB
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Länge:
23.7mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kabeltyp:
Koaxial
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
,
telegärtner adapter bnc 50 ohm
,
adapter bnc
,
adapter bnc 50 ohm
,
7122955
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Telegärtner
,
J01008G0038
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
,
Telegartner
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,69*
€ 14,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 16,80*
Lager 102
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,81*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 19,83*
Lager 1039
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 26,24*
€ 35,79*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BNC-Abdeckkappe f
Telegärtner
100021255
ab € 2,422*
Zubehör
Radiall BNC HF-Schutzhaube
Radiall
R141812000
ab € 7,28*
Zubehör
Radiall BNC R14 Kurzschluss-Kappe
Radiall
R141862000
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen