Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MO-03 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4cm (10") - 81,3cm (32") Neigbar, Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098230
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4844488
EAN/GTIN:
     4016138915877
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-MO-03 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4cm (10") - 81,3cm (32") Neigbar, Schwenkbar

Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 15 kg
Bis zu 180° schwenkbar an allen drei Gelenken

Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung beinträchtigen häufig den Blick auf Ihren Monitor oder TV. Die SpeaKa Monitor-Halterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren, je nachdem, wie Sie diesen gerade benötigen. So erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihren TV/Monitor.
Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

Extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung
Besonders geeignet für ultraflache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
Stufenlos um bis zu +5/-15° neigbar
Jederzeit an die individuelle Wohnraumsituation anpassbar, nach links und rechts bis zu 90° schwenkbar

Produkt-Art: Monitor-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")
Montierbare Displays: 1
Halter-Ausführung: Neigbar + Schwenkbar
Geeignet für Apple: Nein
Max. Tragkraft: 15 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 50 x 50 mm + 75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Rotation: 0 °
Neigbereich (unten): -15 °
Neigbereich (oben): +5 °
Schwenkbereich (links): 90 °
Schwenkbereich (rechts): 90 °
Wandabstand (min.): 6.2 cm
Wandabstand (max.): 36.3 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für Displaygröße: 25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 26,7 cm (10,5") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,5 cm (12") + 30,7 cm (12,1") + 31,0 cm (12,2") + 31,8 cm (12,5") + 32,8 cm (12,9") + 33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") + 43,2 cm (17") + 45,7 cm (18") + 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm (22") + 58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 61,0 cm (24") + 63,5 cm (25") + 66,0 cm (26") + 68,6 cm (27") + 71,1 cm (28") + 73,7 cm (29") + 76,2 cm (30") + 78,7 cm (31") + 81,3 cm (32")
Halter-Art: Monitor-Wandhalterung
Hersteller-Nr.: SP-4844488
EAN: 4016138915877
402T Tongenerator für Koaxkabel Elektrisch:
Ausgangsleistung: Pulsierend 15dBm über 75? / F-Konnektor female; Alternierend 18dBm über 75? / F-Konnektor female
Ausgangsfrequenz: 75kHz nominal
Spannungsschutz: 60V (in OFF Position)
Tolerierbare Dämpfung: Brauchbares Tonsignal bis 45DB
Sendermaße: 32 x 64 x 57 mm
Spannungsversorgung: 1 x 9 V Block; 25h nominelle Einsatzdauer
Gewicht: 128g
402R Empfänger Elektrisch:
Spannungsschutz: 50V (in OFF Position)
Spannungsversorgung: 1 x 9 V Block; 50h nominelle Einsatzdauer
Konnektor: F female
Tolerierbare Dämpfung: Brauchbares Tonsignal bis 45DB
Empfängermaße: 229 x 54 x 28 mm
Gewicht: 160g

Lieferumfang: TV-Halterung + 3x Schraube M6x50 mm + 3x Dübel, 10x50 mm + Maulschlüssel 13x92 mm + 4x Schraube M4x30 + 4x Schraube M5x30 + 4x Schraube M6x30 + 4x M4/M6 Ausgleichsscheiben 13x6,5x17 mm + 4x M5/M4 Unterlegscheiben 13x5,5x1,0 mm + 4x M6 Unterlegscheiben 16x6,5x1,2 mm + 4x Schrauben M4x12 + 4x Schrauben M5x12 + 4x Schrauben M6x12 + 4x Distanzscheiben 2,5mm 18x9x2,5 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
670
Frei Haus
ab € 23,28*
€ 32,52*
€ 4,00*
ab € 23,96*
€ 33,93*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 49,40*
€ 66,24*
€ 3,50*
ab € 50,38*
€ 67,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.