Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Druckluft-Exzenterschleifer 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheppach
Scheppach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099822
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     7906100719
EAN/GTIN:
     4046664041979
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Scheppach Druckluft-Exzenterschleifer 6.3 bar

Zum Schleifen von unterschiedlichsten Materialien, egal ob ebene oder gewölbte Flächen.

Arbeitsdruck max. 6,3 bar · Drehzahl bis zu 10.000 min-1 · Luftbedarf Ø: 93,4 L/min · Schleifteller Ø 150 mm · Verstärktes und strapazierfähiges Gehäuse.

Kategorie: Druckluft-Exzenterschleifer
Luftverbrauch: 93.4 l/min
Betriebsdruck (max.): 6.3 bar
Drehzahl (max.): 10000 U/min
Produkt-Art: Druckluft-Exzenterschleifer
Hersteller-Nr.: 7906100719
EAN: 4046664041979
Bruttogewicht: 1.348 kg
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: magenta
Marke: Freecolor
max. Anzahl der Druckseiten: 6000
Originalzubehör: nein
Rebuilt: ja
Typbezeichnung: CE403A
Umweltzeichen: Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel: RAL-UZ 177

Lieferumfang: 1x Schleifteller Ø 150 mm · 5x Schleifpapier Ø 150 mm (K: 60, 80, 100, 120, 150) · 1x Öl-Fläschchen.

Weitere Suchbegriffe: 4046664041979, Scheppach, 7906100719, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 58,09*
7 Tage
1342
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,66*
€ 68,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,99*
€ 77,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,23*
€ 84,52*
Lager 1039
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 134,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.