Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach Druckluft-Exzenterschleifer 6.3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C071351
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     7906100719
EAN/GTIN:
     4046664041979
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Zum Schleifen von unterschiedlichsten Materialien, egal ob ebene oder gewölbte Flächen.
Lieferumfang:
1x Schleifteller Ø 150 mm · 5x Schleifpapier Ø 150 mm (K: 60, 80, 100, 120, 150) · 1x Öl-Fläschchen.
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
93.4 l/min
Drehzahl (max.):
10000 U/min
Betriebsdruck (max.):
6.3 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Scheppach, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 57,96*
7 Tage
1343
€ 4,95*
ab € 51,62*
€ 66,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,34*
€ 77,89*
€ 3,50*
ab € 67,27*
€ 84,93*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 139,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.