Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set Druckluftschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zubehör-Set Druckluftschleifer
Zubehör-Set Druckluftschleifer
Zubehör-Set Druckluftschleifer
Artikel-Nr.:
     400-2081865
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     7906100719
EAN/GTIN:
     4046664041979
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer

Zubehör-Set Druckluftschleifer


Zum Schleifen von unterschiedlichsten Materialien, egal ob ebene oder gewölbte Flächen. 

- Arbeitsdruck max. 6,3 bar 
- Drehzahl bis zu 10000 Min-1 
- Luftbedarf Ø: 93,4 L/Min 
- Schleifteller Ø 140 mm 
- Verstärktes und strapazierfähiges Gehäuse 



1 x Schleifteller und 5 x Schleifpapier(K: 60, 80, 100, 120, 150) 1 x Öl-Fläschchen




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 58,09*
Lager 400
1342
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,66*
€ 68,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,99*
€ 77,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,23*
€ 84,52*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 134,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,25*
€ 81,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,81*
€ 78,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,76*
€ 74,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 51,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.