Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LH - Ludwig Heer CHEF´S-PROBE-S-300-1.5 Temperatur-Messgerät -200 - 450°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH
LH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101087
Hersteller:
     LH - Ludwig Heer
Herst.-Nr.:
     610359
EAN/GTIN:
     4260280965116
Suchbegriffe:
4058175640480
LH - Ludwig Heer
610359
CHEF´S-PROBE-S-300-1.5
LH - Ludwig Heer CHEF´S-PROBE-S-300-1.5 Temperatur-Messgerät -200 - 450°C Fühler-Typ Pt1000

höchste Präzision für perfekte Ergebnisse
extrem dünner und schneller Fühler
Bluetooth-Verbindung incl. App
modernes Design

Chef’s probe unterscheidet sich von allen auf dem Markt verfügbaren Küchenthermometern vor allem durch seine extrem dünnen und schnellen Fühler. Es stehen Fühler mit 80 cm langen und 30 cm kurzen, 250° C hitzebeständigen Kabeln und direkt anzusteckende Fühler zur Auswahl.
Mit Ausnahme von Thermoelementen, die äußerst ungeeignet für den Einsatz in Küchen sind, haben Küchenthermometer Fühler im Regelfall einen Durchmesser von ca. 3 mm und eine Reaktionszeit von 7-15 Sekunden. Der Chef’s probe Fühler hat einen Durchmesser von 1,5 mm und eine Reaktionszeit von ca. 1-4 Sekunden.
Chef’s probe wird in Deutschland hergestellt und ist sehr wertig verarbeitet. Es lässt sich durch seinen eingebauten Magneten hervorragend an ferromagnetischen Oberflächen, die an fast allen Küchen zu finden sind, befestigen. Es gibt zusätzliche Accessoires, wie praktische und stilvolle Halterungen.
Die Front ist in 3 unterschiedlichen Farben erhältlich und lässt sich einfach mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher austauschen.

Messrate: ca. 2 Messungen pro Sekunde
Gewicht: 136 g
Typ: CHEF´S-PROBE-S-300-1.5
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.1 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Ansprechzeit: 4 s
Fühler-Länge: 100 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Details): 3 zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, „180° drehbar“
Höhe: 27 mm
Länge (Tiefe): 109 mm
Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl.
Temperaturbereich: -200 - 450 °C
Breite: 51 mm
Fühler-Typ: Pt1000
Max. Temperatur: 450 °C
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Min. Temperatur: -200 °C
Hersteller-Nr.: 610359
EAN: 4260280965116
Genauigkeit Gerät: -20 °C bis +100°C: +/- 0,1 K +/- 1 Digit sonst +/- 0,2% vom Messwert +/- 1 Digit zuzüglich Fühlerabweichung
Genauigkeit Fühler: +/-0,15 K +/- 0,2% vom Messwert (DIN Klasse A)
Messbereich Gerät: -200...450°C
Messbereich Fühler: -70...250°C
Bluetooth V4.1: Chipsatz CSR1010; Endproduktlisting QD-ID 42535, bruchfestes ABS Gehäuse

Lieferumfang: Messgerät mit 2 AA Batterien und integriertem Magnet + Temperaturfühler LHDCG-S-300-1,5 (Fühler am 30 cm langem Silikonkabel)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 239,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 239,34*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 381,18*
€ 447,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,43*
€ 532,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,19*
€ 494,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609833
ab € 50,65*
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609830
ab € 65,46*
Sonstiges
LH - Ludwig Heer
609831
ab € 68,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.