Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GKM Gipskartondübel 31 mm 24556 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102897
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     C26266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartonanker fischer
Fischer GKM Gipskartondübel 31 mm 24556 100St.

Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · In einfach beplankten Gipskartonplatten kein Bohren notwendig. Dies spart Zeit · Optimal für Serienmontage.

Inhalt: 100 St.
Geeignet für: Gipskartonplatten + Gipsfaserplatten
Kategorie: Gipskartondübel
Material: Metall
Schrauben-Ø: 4.5 mm
Produkt-Art: Gipskartondübel
Länge (Tiefe): 31 mm
Material (Details): Zinkdruckguss
Hersteller-Nr.: 24556
EAN: 4006209245569
Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, 4042205285888, Fischer, 24556, GKM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,39*
€ 109,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,34*
€ 108,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,08*
€ 104,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.