Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.189 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102934
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.189
EAN/GTIN:
     4016514002986
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Bachmann 341.189 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m

Bachmann 341.189. Kabellänge: 10 m, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich. Eingangsspannung: 250. Kabelfarbe: Schwarz

Schutzkontaktstecker (02)

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 250 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Farbe: schwarz
Nennstrom: 16 A
Kabel-Anwendung: Strom
Hersteller-Nr.: 341.189
EAN: 4016514002986
Material: Mikroglasfaser/Melt Blown.

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 14,56*
€ 5,46*
ab € 11,23*
€ 14,62*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 11,35*
€ 14,82*
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 14,95*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.