Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOPOWER 6x50 2-Komponenten-Dübel 50mm 6mm 538240 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105149
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538240
EAN/GTIN:
     4048962262070
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Fischer DUOPOWER 6x50 2-Komponenten-Dübel 50mm 6mm 538240 100St.

Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Polyamid aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.

Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 50 mm
Kategorie: 2-Komponenten-Dübel
Produkt-Art: 2-Komponenten-Dübel
Hersteller-Nr.: 538240
EAN: 4048962262070
Min. Einschraubtiefe: 55 mm
Min. Bohrlochtiefe: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, 538240, DUOPOWER 6x50
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1153*
4 Tage
1703
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0822*
€ 0,1181*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,0878*
€ 0,1231*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0905*
€ 0,127*
Lager 1039
54
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 21,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.