Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 1076 Ösenzange 4mm 4mm 165mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105907
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1076
EAN/GTIN:
     4003315059950
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Brüder Mannesmann M 1076 Ösenzange 4mm 4mm 165mm 1St.

Mit Druckknopf-Automatik ·Leichte Handhabung, ganz verchromt.

Kategorie: Ösenzange
Herst.-Teilenr.: M 1076
Stanzgröße: 4 mm
Ösen-Größe: 4 mm
Material-Eigenschaft: verchromt
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 165 mm
Produkt-Art: Ösenzange
Hersteller-Nr.: M1076
EAN: 4003315059950
Antrieb: 10 mm (3/8")
Material: Alu Guss
SW 74,4 mm (14kant) = Außensechskant 27 mm

Lieferumfang: Komplett mit ca. 50 Ösen.

Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ösen zange, 8714892184053, Brüder Mannesmann, M 1076
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 10,65*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,66*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 16,16*
€ 3,50*
ab € 29,91*
€ 40,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.