Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56270 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107013
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56270
EAN/GTIN:
     4014688562701
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Alutec 56270 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz, Orange

Mit Organizer und Ablage

Handlicher Werkzeugkasten für viele Anwendungsbereiche in der Werkstatt.

Kleinteilefach · Werkzeugablage · Tragegriff.

Kategorie: Werkzeugkasten unbestückt
Herstellerfarbe: Schwarz + Orange
Material: Kunststoff
Einsätze: 1
Breite: 230 mm
Höhe: 230 mm
Farbe: schwarz + orange
Material (Details): Kunststoff
Produkt-Art: Werkzeugkasten unbestückt
Länge (Tiefe): 480 mm
Hersteller-Nr.: 56270
EAN: 4014688562701
Schlüsselkopf 75 ° abgewinkelt

Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, werkzeugbox, alutec münchen werkzeugbox, 4014688562701, Alutec, 56270, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,85*
€ 4,00*
ab € 18,43*
€ 22,12*
Lager 1039
44
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 44,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.