Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 56270 Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57689
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56270
EAN/GTIN:
     4014688562701
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Handlicher Werkzeugkasten für viele Anwendungsbereiche in der Werkstatt.
Features:
Mit Organizer und Ablage
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
480 mm
Farbe:
schwarz + orange
Breite:
230 mm
Material (Details):
Kunststoff
Einsätze:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 21,92*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 25,40*
8 Tage
51
€ 6,99*
ab € 31,40*
€ 42,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.