Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 1723 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5mm Ablesung: 0.005mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107717
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1723 502
EAN/GTIN:
     4029713266431
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital preisser
messuhr digital
messuhr
Helios Preisser 1723 502 Messuhr mit digitaler Anzeige 12.5mm Ablesung: 0.005mm

Schutzart IP 52
Nach IEC 529

QuickStart-Elektronik · QuickLock-Elektronik

Auswechselbare Tasterspitze M 2,5 mm · DATA VARIABLE: RS 232, Digimatic, USB · mm/Inch-Umschaltung · Automatische Ein-/Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Messwertvoreinstellung · Individuelle Tastatursperre.

Kategorie: Messuhr
Besonderheiten: mit digitaler Anzeige
Messbereich (max.): 12.5 mm
Messgenauigkeit ±: 0.004 mm
Ablesung: 0.005 mm
Gewicht: 240 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Messuhr
Ablesung (Details): 0.005 mm
Messbereich: 12.5 mm
Normen: Schutzart IP 52 · Nach IEC 529
Messgenauigkeit (Details): 0,004 mm
Hersteller-Nr.: 1723502
EAN: 4029713266431
Gehäuse-Ø 58 mm
Einspannschaft-Ø 8 mm
Messkraft 0,5 - 1,1 N
Mit Datenausgang
Schutzart: IP54

Weitere Suchbegriffe: 4029713266431, HELIOS PREISSER, 1723 502, Digitale Messuhr
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 169,03*
€ 170,35*
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 178,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 178,40*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,74*
€ 184,22*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 286,04*
€ 316,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1722502
ab € 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.