Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 42871212 Schleifpapier für Schleifteller Körnung num 120 (Ø) 125mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108549
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42871212
EAN/GTIN:
     4007220294383
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
PFERD 42871212 Schleifpapier für Schleifteller Körnung num 120 (Ø) 125mm 50St.

Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.

Kategorie: Schleifpapier für Schleifteller
Körnung: 120
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 125 mm
Inhalt: 50 St.
Produkt-Art: Schleifpapier für Schleifteller
Hersteller-Nr.: 42871212
EAN: 4007220294383
Arbeitsbreite: 10 mm
Besatzlänge: 25 mm
Drahtstärke: 0,3 mm
Max. zulässige Drehzahl: 12000 U/min

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2322
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,67*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,68*
7 Tage
2372
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,68*
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5329*
€ 0,6837*
Lager 1039
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,59*
€ 86,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,58*
€ 103,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 70,77*
€ 84,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,59*
€ 82,81
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42710254
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.