Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 64108111 Schleifpapier für Schleifteller Körnung num 80 (Ø) 115mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD
PFERD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108719
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64108111
EAN/GTIN:
     4007220165102
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
PFERD 64108111 Schleifpapier für Schleifteller Körnung num 80 (Ø) 115mm 25St.

Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.

Kategorie: Schleifpapier für Schleifteller
Körnung: 80
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 115 mm
Inhalt: 25 St.
Produkt-Art: Schleifpapier für Schleifteller
Drehzahl (max.): 13300 U/min
Bohrungs-Durchmesser: 22 mm
Hersteller-Nr.: 64108111
EAN: 4007220165102
Antriebsarten: Winkelschleifer
Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen, Trennen von Blechen, Trennen von Profilen, Trennen von Vollmaterial

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2600
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,05*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,06*
6 Tage
2600
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,09*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,81*
€ 1,15*
Lager 1039
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,48*
€ 68,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,65*
€ 81,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,95*
€ 72,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 54,88*
€ 65,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 54,48*
€ 64,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,12*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 7,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.