| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910110239 Herst.-Nr.: 107100001 EAN/GTIN: 4053199915071 |
| |
|
| | |
| Seeed Studio Starter Kit Arduino Raspberry Pi kompatibel Dual-Mikrofone 2 Grove-Schnittstellen: Unterstützung von GPIO und I2C Programmierbare Taste und LED: eine Taste und drei LEDs Stereocodec mit Klasse D Lautsprechertreiber Zwei Arten von Audio-Ausgangsbuchsen: 3,5 mm Audio-Buchse (40 mW Ausgang), JST2.0 Speaker Out (liefert 1 W an 8? Lasten). Fernfeldunterstützung (bis zu 3 Meter) ReSpeaker 2-Mics Pi HAT ist ein Erweiterungsboard mit zwei Mikrofonen für Raspberry Pi, das für KI- und Sprachanwendungen entwickelt wurde. Dies bedeutet, dass Sie ein leistungsfähigeres und flexibleres Sprachprodukt entwickeln können, das Amazon Alexa Voice Service, Google Assistant und so weiter integriert. Das Board wurde auf Basis von WM8960 entwickelt, einem Low-Power-Stereo-Codec. Auf beiden Seiten des Boards befinden sich 2 Mikrofone zum Sammeln von Geräuschen und es verfügt außerdem über 3 APA102 RGB-LEDs, 1 User Button und 2 On-Board Grove-Schnittstellen zur Erweiterung Ihrer Anwendungen. Darüber hinaus stehen 3,5 mm Audio-Buchse oder JST 2.0 Speaker Out für die Audioausgabe zur Verfügung. Höhe: 15 mm Breite: 30 mm Kategorie: Starter-Kit Länge (Tiefe): 65 mm Passend für: Raspberry Pi Produkt-Art: Starter-Kit Verpackungsart: Bulk Hersteller-Nr.: 107100001 EAN: 4053199915071 Wellenlänge rotes Licht: 663 nm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Seeed Studio, 107100001, Starter Kit Arduino |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,15* | € 16,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,82* | € 17,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,41* | € 20,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,84* | € 24,05* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 44,32* | € 60,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|