Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23024 7 HSS Metall-Spiralbohrer 0.4mm Gesamtlänge 20mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111316
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23024 7
EAN/GTIN:
     4010159230247
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 23024 7 HSS Metall-Spiralbohrer 0.4mm Gesamtlänge 20mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10St.

Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle · Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 0.4 mm
Material: HSS
Material-Eigenschaft: rollgewalzt
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Kunststoff
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 0.4 mm
Arbeitslänge: 5 mm
Gesamtlänge: 20 mm
Gewicht: 2.1 g
Länge (Tiefe): 20 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 0.4 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 10 St.
Hersteller-Nr.: 230247
EAN: 4010159230247
Spannung: 12 -18 V/DC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A
Transformator No. 0230: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm

Lieferumfang: 10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 0.4mm, Heller, 23024 7, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt, Metal-Bohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,83*
€ 10,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,11*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 7,74*
€ 12,21*
1 Tag
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,64*
Lager 1039
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 27,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,14*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.