Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 900Z-19 Außen-Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz 19mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111697
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900Z-19
EAN/GTIN:
     4000896045549
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Hazet 900Z-19 Außen-Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz 19mm 1/2" (12.5 mm)

Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1/2? · Mit Tractionsprofil · Griffig, gerändelt · Für Handbetätigung · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, poliert · DIN 3124, ISO 2725-1

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 19 mm
Abtrieb: Außen-Doppelsechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + poliert
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Länge (Tiefe): 38 mm
Schlüsselweite: 19 mm
Hersteller-Nr.: 900Z-19
EAN: 4000896045549
Materialeignung: Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoffen

Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,99*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,26*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 8,59*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,89*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.