Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial ROTARY 23082 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112370
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23082
EAN/GTIN:
     4006274230828
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
umschaltknarre
Proxxon Industrial ROTARY 23082 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 180mm

Kein Platz zum Hebeln? Für die Rotary-Ratsche kein Problem. Durch Drehen des Griffes kann einseitig auf Anschlag vorgespannt werden. Wenige Millimeter reichen zum Lösen und Festschrauben. Im "Leerlauf" genügt die Rotation des Griffes.

Entriegelungsmechanismus · Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf · Feingezahntes Getriebe mit 52 Zähnen · Handlicher Griff mit "Schrauber-Ergonomie" aus Zweikomponenten-Material · Winkelsschraubfunktion.

Kategorie: Umschaltknarre
Abtrieb: 1/4" (6.3 mm)
Anzahl Zähne: 52
Produkt-Art: Umschaltknarre
Größe: 6.3 mm
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 23082
EAN: 4006274230828
Spitzen 1.8 Ø mm gerade Spitzen

Weitere Suchbegriffe: umschaltratsche proxxon, 4006274230828, Proxxon Industrial, 23082, ROTARY, Rotary-Ratsche, Rotary-Knarre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 31,30*
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 31,31*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 31,32*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 33,24*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 41,57*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.