Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Blau 1mW DD405-1-3(14x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picotronic
Picotronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112904
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115505
EAN/GTIN:
     4260129042114
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Blau 1mW DD405-1-3(14x45)

Blau
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Kategorie: Lasermodul
Typ: DD405-1-3(14x45)
Abstrahl-Charakteristik: Punkt
Fokussier-Eigenschaft: Justierbar
Herstellerfarbe: Blau
Wellenlänge: 405 nm
Laser-Klasse: 2
Strahldivergenz: 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Betriebsspannungsbereich: 2.7 - 3.3 V/DC
Betriebsstrom: 60 mA
Material: Aluminium
Gewicht: 16 g
Betriebsspannung max.: 3.3 V/DC
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Leistung (Details): 1 mW
Farbe: blau
Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC
Produkt-Art: Lasermodul
Hersteller-Nr.: 70115505
EAN: 4260129042114
Kabellänge: 2,5 m
Abgabeleistung: 270 W

Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, 4260129042114, Picotronic, 70115505, DD405-1-3(14x45), punktlaser, Picotronic GmbH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 115,23*
€ 6,90*
ab € 93,19*
€ 116,66*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 190,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.