Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23 094 Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proxxon
Proxxon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113671
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 094
EAN/GTIN:
     4006274230941
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8
umschaltknarre
Proxxon Industrial 23 094 Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 200mm

Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck

Mit Umschaltfunktion direkt auf dem Ratschenmechanismus. Mehrere der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohe Drehmomente. Kopf und Schaft aus einem Stück CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.

Kategorie: Umschaltknarre
Abtrieb: 3/8" (10 mm)
Anzahl Zähne: 52
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: vernickelt + matt verchromt
Länge (Tiefe): 200 mm
Material (Details): CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt, mattverchromt
Produkt-Art: Umschaltknarre
Hersteller-Nr.: 23094
EAN: 4006274230941
Ohne Handschutz

Weitere Suchbegriffe: umschaltratsche proxxon, 4006274230941, Proxxon Industrial, 23 094, Knarre, Ratsche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 15,03*
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 15,04*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 15,41*
Lager 1039
72
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.