Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC 05003615001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 27mm 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113756
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003615001
EAN/GTIN:
     4013288120779
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Wera 8790 HMC 05003615001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 27mm 1/2" (12.5 mm)

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (IS2725-Teil 3) ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille.

Steckschlüsseleinsatz für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung, Chrom-Vanadium, mattverchromt

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Breite: 170 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Schlüsselweite: 27 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Hersteller-Nr.: 05003615001
EAN: 4013288120779
Passend für Fäustel nach DIN 6475, 81 06 83, 81 06 69, 81 06 56

Lieferumfang: 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 27.0x40.0

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 7,74*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,38*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003620001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05003611001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05003612001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05003613001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05003614001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera
05003618001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05003616001
ab € 5,90*
Ähnlich
Wera
05003617001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera
05003619001
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.