Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMA 05003516001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 1/4" 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera
Wera
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113763
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003516001
EAN/GTIN:
     4013288120236
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Wera 8790 HMA 05003516001 Außen-Sechskant Steckschlüsseleinsatz 1/4" 1/4" (6.3 mm)

Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (IS2725-Teil 3) ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille.

Steckschlüsseleinsatz für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung, Chrom-Vanadium, mattverchromt

Kategorie: Steckschlüsseleinsatz
Antrieb: 1/4" (6.3 mm)
Steckschlüssel (Zoll): 1/4"
Abtrieb: Außen-Sechskant
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: matt verchromt
Breite: 70 mm
Produkt-Art: Steckschlüsseleinsatz
Länge (Tiefe): 23 mm
Schlüsselweite: 1/4"
Schlüsselweite (Zoll): 1/4 Zoll
Hersteller-Nr.: 05003516001
EAN: 4013288120236
Passend für Fäustel nach DIN 6475, 81 06 83, 81 06 69, 81 06 56

Lieferumfang: 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 3,40*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003519001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003511001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05003512001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05003513001
ab € 2,35*
Ähnlich
Wera
05003514001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003520001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05003518001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003515001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05003517001
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.