Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3324 501 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): C091 Gesamtpolzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117189
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3324 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Amphenol T 3324 501 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): C091 Gesamtpolzahl: 4 1St.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 4
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Kabel-Ø (max.): 6 mm
Kabel-Ø (min.): 3 mm
Anschlusswinkel: 180 °
max. Querschnitt: 0.5 mm²
Serie: C091
Querschnitt-Bereich: 0.5 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 3 - 6 mm
Herst.-Teilenr.: T 3324 501
Prüfzeichen: E 63 093 UL
Typ: T 3324 501
Schutzart: IP40
Polzahl: 4
Produkt-Art: Rundstecker
Hersteller-Nr.: T3324501
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktoberfläche: versilbert
Temperaturbereich: -20 - + 85 °C.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,67*
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,68*
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 7,65*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,72*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,92*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.