Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3324 501 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17710
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3324 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Steckverbinder mit Bajonettverriegelung und Lötanschluss, innenliegende Kabelzugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
T 3324 501
Typ:
T 3324 501
Nennstrom:
10 A
Serie:
C091
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
4
max. Querschnitt:
0.5 mm²
Prüfzeichen:
E 63 093 UL
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: DIN-Stecker, 02050000247538, Amphenol, 284-1522
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,60*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,62*
1
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 7,79*
1 Tag
82
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,87*
1
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 17,21*
Zubehör
Amphenol
C091- 00U000- 1202
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.