Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FME1121A3-NT3G-1-50 FME1121A3-NT3G-1-50 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117754
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FME1121A3-NT3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amphenol
FME1121A3-NT3G-1-50
Amphenol FME1121A3-NT3G-1-50 FME1121A3-NT3G-1-50 FME-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: RG 58
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Frequenz (max.): 3 GHz
Material (Details): Messing, vernickelt
Isolationsmaterial: PTFE
Herst.-Teilenr.: FME1121A3-NT3G-1-50
Anschluss: Crimpen
Gehäuse-Material: Ni
Bauform: Stecker, gerade
Produkt-Art: FME-Steckverbinder
Typ: FME1121A3-NT3G-1-50
Kategorie: FME-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: FME1121A3-NT3G-1-50
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Gehäusegröße 1 Kabelstecker

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,72*
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,42*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 3,43*
1 Tag
97
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,63*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 12,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000-1
ab € 1,11*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,97*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.