Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FME; Stecker; männlich; gerade; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FME; Stecker; männlich; gerade; Crimpverbindung
Steckverbinder: FME; Stecker; männlich; gerade; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-FME1121A3NT3G150
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FME1121A3-NT3G-1-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
FME Steckverbinder
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: FME
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG141;RG58;B7806A;KX15;L190-16;L910-30;LMR195;M17-28;RG303;RG58(A)
Wellenwiderstand: 50Ω
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,26*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 2,16*
€ 3,33*
1
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,33*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170000/1
ab € 1,13*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 45,12*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 64,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.